Beli magnifying glasses di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Kaca Pembesar Kepala
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Kaca Pembesar Kepala
    Deskripsi:
    Tipe lensa yang dapat diganti lensanya lebih jelas dibandingkan dengan tipe lensa tumpang tindih. Hal itu dikarenakan distorsi yang lebih minim. Anda juga dapat menggunakan lensa yang ada dengan menumpuknya untuk memperbesar objek. Dilengkapi dengan lampu LED, alat ini dapat digunakan untuk observasi di ruangan gelap dan sulit dilihat. Lingkar kepala dapat diubah sesuai kemauan. Atur tali kepalanya dan Anda dapat menggunakannya sesuai dengan ukuran kepala Anda.
    atribut:
    • Accessories: 1 AAA Batteries (for Testing)
    • Power: 1 AAA Batteries
    • Focal Length (mm): 1.2x: 520 to 620 1.8x: 230 to 320 2.5x: 150 to 250 3.5x: 80 to 120 If rolled-up: 3x: 115 to 125 3.7x: 82 to 92 4.7x: 57 to 67 4.3x: 65 to 75 5.3x: 48 to 58 6x: 40 to 50
    • Lens: (Replacement) 4 sheets (with the Lens Storage Case)
    • Magnification: 1.2x, 1.8x, 2.5x and 3.5x If rolled-up: 3x (1.2x + 1.8x), 3.7x (1.2x + 2.5x), 4.7x (1.2x + 3.5x), 4.3x (1.8x + 2.5x), 5.3 x (1.8x + 3.5x), 6x (2.5x + 3.5x)
  2. monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Mulai

    Rp3.599.900

    monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Deskripsi:
    It is 20 x magnification, 40 x switching type.
    atribut:
    • Working Distance (mm): 53
    • Base Dimensions (mm): W114 X D168 X H22
    • Stand: Pole stand type
    • Focus Adjustment: Mirror vertical movement type
    • Eyepiece: 10 x (20 fields of view)
    • Objective Lens: 2x, 4x (switchable)
    • Pillar Stand Diameter (mm): 14
    • Eyepiece tilt angle (degrees): 45
    • Height (mm): 220-300
    • Instruction Manual:
    • Mass (kg): 1.67
    • Total magnification (actual field of view): 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
  3. monotaro Magnifying Lens (Magnifying Glass)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Magnifying Lens (Magnifying Glass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Magnifying glass
    atribut:
    • Use: For Negative and Positive Film Inspection
  4. TRUSCO Magnifier (Kaca Pembesar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Magnifier (Kaca Pembesar)
    Deskripsi:
    General extended inspection.
    atribut:
    • Finishing Material: Lens: Glass
    • Purpose of Use: For general expansion inspection.
  5. monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar)
    Deskripsi:
    Dilengkapi lensa pembesar dan skala ukur untuk inspeksi dimensi mikro. Cocok untuk pengukuran cepat pada cetakan, PCB, dan bahan cetak.
    atribut:
    • Type: Scale Loupe
    • Lens Diameter (mm): 30
    • Magnification: 6
    • Dimensions (mm): (Closed) 51 × 38 × 12, (Open) 51 × 38 × 47
    • Material: Lens / Green glass frame / Steel
  6. TRUSCO High Magnification Loupe X6 Black
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    TRUSCO High Magnification Loupe X6 Black
    atribut:
    • Material: Lens: glass, acrylic body: ABS
    • Finishing Material: Lens: Glass
    • Weight (g): 43
    • Type: Pocket magnifier
    • Lens Diameter (phi mm): 30
    • Magnification: 6
    • Purpose of Use: For precision work.
  7. Shinwa Rules Binocular Head Magnifier
    Mulai

    Rp319.900

    Shinwa Rules Binocular Head Magnifier
    atribut:
    • Material: Body: ABS resin
    • Type: Head Loupe
  8. Shinwa Rules Power Magnifier Q
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Power Magnifier Q
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 10mm 15x
  9. I.L.K Binoculars
    Mulai

    Rp769.900

    I.L.K Binoculars
    atribut:
    • Set Contents: Soft case, wipe glasses
    • Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
    • Width (mm): 102
    • Weight (g): 196
    • Depth (mm): 92
    • Overall Height (mm): 44
    • Magnification: 10
    • Lens Size (mm): 25
    • Field of View: 5.8 degrees
  10. monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar)
    Deskripsi:
    It is a flexible tube with a large lens of phi 100, so it is gentle to the eyes. ince the magnet is used for the base, it can be installed on a machine tool or a steel manufacturing table.
    atribut:
    • Type: Stand Magnifier (with magnet)
    • Overall Length (mm): 460
    • Adsorption Ability (N): 800
  11. TRUSCO LED Flashlight Magnifier
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO LED Flashlight Magnifier
    atribut:
    • Continuous Operating Time (hour): 30 (Manganese Dry Cell)
    • Length (mm): 180
    • Lens: Acrylic Glass (Two-Ply)
    • Lens Size (mm): 30
    • Magnification: 10
    • Measuring Range (mm) : 20
    • Minimum Indication (mm): 0.5
    • Power: AA Batteries x 2 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For inspection in dark places.
    • Replacement Bulb: Can not be replaced
  12. TRUSCO Scale Loupe (With Graduations)
    Mulai

    Rp519.900

    TRUSCO Scale Loupe (With Graduations)
    atribut:
    • Dimensions (Diameter phi x Height H) (mm): 35 x 43
    • Finishing Material: Lens Material: Glass
    • Lens Diameter (phi mm): 28
    • Magnification: Ten times
    • Measuring Range (mm) : 10
    • Minimum Indication (mm): 0.2
    • Purpose of Use: Precision part, drawings, various appraisals and tool inspections.
    • Weight (g): 20
  13. TRUSCO Stereo Microscope
    Mulai

    Rp10.999.900

    TRUSCO Stereo Microscope
    atribut:
    • Width (mm): 200
    • Weight (kg): 3.6
    • Height (mm): 275
    • Depth (mm): 255
    • Working Distance (mm): 100
    • Work Observable Height (mm): 95
  14. TRUSCO Magnifier (High Magnification Type)
    Mulai

    Rp709.900

    TRUSCO Magnifier (High Magnification Type)
    atribut:
    • Finishing Material: Lens: Glass
    • Lens Diameter (phi mm): 28
    • Magnification: 10
    • Purpose of Use: For precision parts check, small letters such as books etc.
    • Type: High Magnification Loupe
    • Weight (g): 38
  15. TRUSCO Head Type Magnifier
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO Head Type Magnifier
    atribut:
    • Finishing Material: Lens Construction-Material x2.3: Glass and x3.3:Glass + Acrylics
    • Magnification: 2.3 times, 3.3 times (two steps)
    • Purpose of Use: Precision work requiring the use of both hands.
    • Weight (g): 190
  16. SIGHTRON 25X Zoom Monocular
    Mulai

    Rp2.799.900

    SIGHTRON 25X Zoom Monocular
    atribut:
    • Brightness: 9.61-1.56
    • Depth (mm): 121
    • Field of View: 4.0-2.1degree
    • Lens Size (mm): 25
    • Magnification: 8-25
    • Overall Height (mm): 32
    • Purpose of Use: For monitoring and checking people, places, objects that are difficult to see from far away. To make it easier to see by enlarging things and letters that are hard to see even when it is close.
    • View Field of 1000m Destination: 70-37
    • Weight (g): 260
    • Width (mm): 32
  17. LEAF Magnifying Lens with Light
    52%
    Mulai

    Rp669.900

    LEAF Magnifying Lens with Light
    Deskripsi:
    Usage:(When the light source is poor) inspection and measurement of in a dark place.
    atribut:
    • Purpose of Use: Inspection and measurement in dark places (or where light source is limited).
  18. TRUSCO Stand Magnifier
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Stand Magnifier
    atribut:
    • Arm Length (mm): 350
    • Base Dimensions (mm): Width 73 x Depth 90
    • Finishing Material: Lens Material: Glass
    • Lens Diameter (phi mm): 90
    • Magnification: 2.5x
    • Purpose of Use: Assembly and inspection of parts and so on.
    • Type: Flexible Type
    • Weight (g): 890
Daftar Harga magnifying glasses Terbaru October 2026
monotaro Kaca Pembesar KepalaRp189.900
monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)Rp3.599.900
monotaro Magnifying Lens (Magnifying Glass)Rp159.900
TRUSCO Magnifier (Kaca Pembesar)Rp209.900
monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar)Rp199.900
TRUSCO High Magnification Loupe X6 BlackRp479.900
Shinwa Rules Binocular Head MagnifierRp319.900
Shinwa Rules Power Magnifier QRp209.900
I.L.K BinocularsRp769.900
monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)